Inserti di tornitura per lavorazione media VBMT, HB7130-2, Dim. / Numero di pezzi: 110304/30

Codice art.: GG2660 110304/30
Sconto
310.50 CHF
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 10.34 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
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
Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompi-trucioli VM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 261224 HB7130-2
Codice ISO Inserto VBMT110304
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2660 110304/30
EAN / GTIN 4067263096993
Codice del produttore GG2660 110304/30
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello