Inserti di tornitura per lavorazione media SCMT 120404/50

Codice art.: GG2655 120404/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 4.13 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HBT130
    Rompitrucioli MM
    Numero pezzi 50
    Profondità di taglio ap 0,25 mm - 4,25 mm
    Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 135 mm/min
    Contenuto 260793 HBT130
    Codice ISO Inserto SCMT120404
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2655 120404/50
    EAN / GTIN 4067263096825
    Codice del produttore GG2655 120404/50

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello