Inserti di tornitura per lavorazione media DCMT, HBT130, Dim. / Numero di pezzi: 070204/30

Codice art.: GG2651 070204/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 4.30 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenuto 260500 HBT130
Codice ISO Inserto DCMT070204
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2651 070204/30
EAN / GTIN 4067263096535
Codice del produttore GG2651 070204/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello