{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7130-2 | |
Rompitrucioli | VM | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 mm/min - 250 mm/min | |
Contenuto | 50 | |
Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Profondità di taglio ap min. | 0,25 mm | |
Profondità di taglio ap max. | 3,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Rivestimento | TiCN | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2644 HBT020 |