Inserti di tornitura per lavorazione media VBMT, HBT020, Dim. / Numero di pezzi: 160408/30

Codice art.: GG2639 160408/30
Sconto
270.00 CHF
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 9.00 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Rompitrucioli PM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 240 mm/min
Contenuto 261259 HBT020
Codice ISO Inserto VBMT160408
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2639 160408/30
EAN / GTIN 4067263095958
Codice del produttore GG2639 160408/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello