Inserti di tornitura per lavorazione media VBMT 110304/50

Codice art.: GG2636 110304/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 8.57 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompitrucioli SM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 130 mm/min - 280 mm/min
Contenuto 261224 HB7020
Codice ISO Inserto VBMT110304
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2636 110304/50
EAN / GTIN 4067263095866
Codice del produttore GG2636 110304/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello