{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HBT020 | |
Rompitrucioli | PM | |
Numero pezzi | 50 | |
Profondità di taglio ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Contenuto | 260795 HBT020 | |
Codice ISO Inserto | SCMT120408 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2631 120408/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095705 | |
Codice del produttore | GG2631 120408/50 |