{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Rompitrucioli | SM | |
Numero pezzi | 50 | |
Profondità di taglio ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenuto | 260142 HB7020 | |
Codice ISO Inserto | CCMT060204 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2620 060204/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095163 | |
Codice del produttore | GG2620 060204/50 |