Inserti di tornitura per sgrossatura WNMG 080412/30

Codice art.: GG2597 080412/30
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 5.53 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MR
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,8 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 mm/min - 120 mm/min
Contenuto 252226 HBT130
Codice ISO Inserto WNMG080412
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2597 080412/30
EAN / GTIN 4067263095118
Codice del produttore GG2597 080412/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello