Inserti di tornitura per lavorazione media WNMG 060404/50

Codice art.: GG2592 060404/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 5.03 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 252062 HB7130-2
Codice ISO Inserto WNMG060404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2592 060404/50
EAN / GTIN 4067263094906
Codice del produttore GG2592 060404/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello