Inserti di tornitura per lavorazione media TNMG, HB7130-2, Dim. / Numero di pezzi: 160404/30

Codice art.: GG2586 160404/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 6.98 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 251542 HB7130-2
Codice ISO Inserto TNMG160404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2586 160404/30
EAN / GTIN 4067263094739
Codice del produttore GG2586 160404/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello