Inserti di tornitura per lavorazione media KNUX 160405L/30

Codice art.: GG2583 160405L/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 10.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,35 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 85 mm/min - 210 mm/min
Contenuto 251032 HB7130-2
Codice ISO Inserto KNUX160405
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2583 160405L/30
EAN / GTIN 4067263094494
Codice del produttore GG2583 160405L/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello