Inserti di tornitura per lavorazione media WNMG 080404/30

Codice art.: GG2566 080404/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 5.53 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Rompitrucioli PM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 240 mm/min
Contenuto 252094 HBT020
Codice ISO Inserto WNMG080404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2566 080404/30
EAN / GTIN 4067263093671
Codice del produttore GG2566 080404/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello