Inserti di tornitura per lavorazione media WNMG 080404/30

Codice art.: GG2564 080404/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 7.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompitrucioli SM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 mm/min - 280 mm/min
Contenuto 252068 HB7020
Codice ISO Inserto WNMG080404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2564 080404/30
EAN / GTIN 4067263093572
Codice del produttore GG2564 080404/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello