Inserti di tornitura per lavorazione media VNMG, HB7020, Dim. / Numero di pezzi: 160408/50

Codice art.: GG2561 160408/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 6.09 / 1 Articolo)
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
Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompi-trucioli SM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 mm/min - 280 mm/min
Contenuto 251804 HB7020
Codice ISO Inserto VNMG160408
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2561 160408/50
EAN / GTIN 4067263843788
Codice del produttore GG2561 160408/50
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello