Inserti di tornitura per sgrossatura SNMG 150616/50

Codice art.: GG2549 150616/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 8.89 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompitrucioli SG
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 1,05 mm - 5,25 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 105 mm/min - 260 mm/min
Contenuto 251332 HB7020
Codice ISO Inserto SNMG150616
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2549 150616/50
EAN / GTIN 4067263093329
Codice del produttore GG2549 150616/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello