{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Rompitrucioli | SM | |
Numero pezzi | 50 | |
Profondità di taglio ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenuto | 251226 HB7020 | |
Codice ISO Inserto | SNMG120412 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2544 120412/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093121 | |
Codice del produttore | GG2544 120412/50 |