{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HBT020 | |
Rompitrucioli | PR | |
Numero pezzi | 30 | |
Profondità di taglio ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 mm/min - 220 mm/min | |
Contenuto | 250219 HBT020 | |
Codice ISO Inserto | CNMG120412 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2534 120412/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092759 | |
Codice del produttore | GG2534 120412/30 |