Inserti di tornitura per sgrossatura CNMG 190616/30

Codice art.: GG2531 190616/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 16.20 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompitrucioli SG
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 1,6 mm - 6,75 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 mm/min - 260 mm/min
Contenuto 250341 HB7020
Codice ISO Inserto CNMG190616
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2531 190616/30
EAN / GTIN 4067263092698
Codice del produttore GG2531 190616/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello