Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HB 3,9 mm

Codice art.: GG2491 3,9
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 28.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Pro INOX
    ⌀ Nominale DC 3,9 mm
    Rivestimento AlTiN
    Materiale da taglio VHM
    Norma DIN 6537 K
    Esecuzione 4×D
    Tolleranza ⌀ nominale m7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 18,2 mm
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 24 mm
    Lunghezza complessiva L 66 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/gir.
    Colore collarino blu
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Punte elicoidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2491 3,9
    EAN / GTIN 4067263086468
    Codice del produttore GG2491 3,9

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    140
    Alluminio > 10% Si
    N
    120
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Come n. art. 122490.
    Foratura efficiente particolarmente indicata per l’impiego su acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
    Taglienti principali diritti con design ottimizzato per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per un’eccellente evacuazione dei trucioli. Elevata resistenza all’usura grazie al substrato in metallo duro di ultima generazione e al rivestimento resistente alle alte temperature.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "Pro INOX" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello