SOMT.. + XOMT.. 10

Codice art.: GG2350 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBD30
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2350 10
EAN / GTIN 4045197995087
Codice del produttore GG2350 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il tagliente centrale centra la punta in modo rapido e sicuro. Il tagliente esterno garantisce uno straordinario controllo del truciolo.
Come n. art. 235030235082.

Uso:

Inserti SOMT esclusivamente sul tagliente esterno. Inserti XOMT esclusivamente sul tagliente centrale.

Per:

HOLEX Pro Drill n. art. 235000235010.

Nota:

Un set grandi quantità GG è composto da 20 inserti SOMT.. e 20 inserti XOMT..

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello