Frese in HMI 3 mm

Codice art.: GG2242 3
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 21.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio VHM
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 9 mm
    Lunghezza complessiva L 65 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Angolazione dello smusso angolare 90 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,008 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,01 mm
    Colore collarino senza
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2242 3
    EAN / GTIN 4062406199012
    Codice del produttore GG2242 3

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    170
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    140
    Alluminio > 10% Si
    N
    105
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
    Come n. art. 202242.

    Uso:

    Per sgrossatura e finitura.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello