Inserto XNEX 080608 (formato convenienza), HB735, Modello: UNI

Codice art.: GG2140 UNI
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 12.28 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX080608
Tipo HB735
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Contenuto 50
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2140 UNI
EAN / GTIN 4067263078944
Codice del produttore GG2140 UNI
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Per:

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

Contenuto:

50 × 215192 UNI

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello