ANGX 10T308ZEER TI

Codice art.: GG2134 TI
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 10.12 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto ANGX10T308
    Tipo HB9745
    Materiale da taglio HM
    Profondità di taglio consigliata ap max. 0,6 mm
    Profondità di taglio massima ap max 1 mm
    Raggio programmato con ap max 1,6 mm
    Avanzamento fz per dente 0,5 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Contenuto 50
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2134 TI
    EAN / GTIN 4067263078883
    Codice del produttore GG2134 TI

    Tabella dati

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    a umido max.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Per:

    Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini n. art. 213052 - 213058.

    Contenuto:

    50 × 213072 TI

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello