{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | ANGX10T308 | |
Tipo | HB9715 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio consigliata ap max. | 0,4 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Raggio programmato con ap max | 1,6 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,5 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Contenuto | 50 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | GG2132 HART | |
EAN / GTIN | 4067263078869 | |
Codice del produttore | GG2132 HART |