APMT 100305 TR UNI

Codice art.: GG2129 UNI
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 7.91 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto APMT 100305 TR
    Tipo HB7520
    Materiale da taglio HM
    Spessore inserti 3,55 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2129 UNI
    EAN / GTIN 4067263078838
    Codice del produttore GG2129 UNI

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    300
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Per:

    HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800215870.

    Contenuto:

    50 × 215880 UNI

    Nota:

    Valori indicativi di lavoro
    Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello