APMT 100305 TR, HB7515, Modello: ST1400

Codice art.: GG2127 ST1400
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 8.34 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100305 TR
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2127 ST1400
EAN / GTIN 4067263078814
Codice del produttore GG2127 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
440
Acciaio < 750 N/mm²
P
310
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
Acciaio < 1100 N/mm²
P
250
Acciaio < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800215870.

Contenuto:

50 × 215879 ST1400

Nota:

Valori indicativi di lavoro
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello