APHT 100305 FR, HU7815, Modello: ALU

Codice art.: GG2125 ALU
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 6.24 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APHT 100305 FR
Tipo HU7815
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2125 ALU
EAN / GTIN 4067263577393
Codice del produttore GG2125 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafite, GFRP, CFRP
N
400
a umido max.
 

Descrizione

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800215870.

Contenuto:

50 × 215939 ALU

Nota:

Valori indicativi di lavoro
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello