{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sporgenza totale L1 | 37 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 85 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,32 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 10,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | GG2123 16/2 | |
EAN / GTIN | 4067263078951 | |
Codice del produttore | GG2123 16/2 |