Frese per sgrossatura e finitura in HMI HPC 16 mm

Codice art.: GG2005 16
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 52.80 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 42 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 36 mm
    Lunghezza complessiva L 92 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,075 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
    Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,055 mm
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2005 16
    EAN / GTIN 4067263119326
    Codice del produttore GG2005 16

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    230
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese a codolo cilindrico in HMI estremamente conveniente per l’asportazione truciolo di acciai, anche inox. Dimensioni ed esecuzioni speciali non disponibili.
    Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
    Come n. art. 202770.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello