Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI 5,75 mm

Codice art.: GG1844 5,75
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 11.02 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5,75 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 39 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HB
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,023 mm
Fattore di correzione per vc 1,25
Colore collarino senza
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1844 5,75
EAN / GTIN 4062406200121
Codice del produttore GG1844 5,75

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB. Rivestimento migliorato per l’impiego universale su acciaio e ghisa.
Come n. art. Z11842 (articolo successivo al n. art. 201842).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello