{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4 | |
Rivestimento | es. vaporizzata | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,4 mm | |
⌀ Preforo | 3,3 mm | |
⌀ Filettatura | 4 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | GG1646 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263135111 | |
Codice del produttore | GG1646 M4 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |