Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° 31 mm

Codice art.: GG1584 31
(CHF 34.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 31 mm
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 4,2 mm
Lunghezza complessiva L 71 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M16
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,2 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino verde
Serie ProSteel
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1584 31
EAN / GTIN 4067263134640
Codice del produttore GG1584 31

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
  • risultati di lavorazione precisi nell’impiego manuale e meccanico.
  • Funzionamento senza vibrazioni grazie al passo estremamente irregolare dei taglienti per garantire un’ottima qualità delle superfici.
  • Durate ottimali degli utensili grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAlN.
  • Elevata sicurezza dei processi grazie a un’evacuazione dei trucioli ottimale.
  • Interessante rapporto qualità-prezzo.

Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe. Come n. art. 150184

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° senza vibrazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello