{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 31 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M16 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | ProSteel | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | GG1582 31 | |
EAN / GTIN | 4067263134381 | |
Codice del produttore | GG1582 31 |