Fresa per sgrossatura in HMI HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16Mmm

Codice art.: GG1491 16M
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 137.80 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 48 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
Colore collarino senza
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1491 16M
EAN / GTIN 4045197735966
Codice del produttore GG1491 16M

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
270
Alluminio > 10% Si
N
190
Acciaio < 500 N/mm²
P
115
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con profilo rompitruciolo per sgrossatura.
Elevate capacità di asportazione del truciolo.
Utilizzabile come fresa universale per sgrossatura.
Senza elica dinamica.
Dim. 16M frese MID: dimensioni costruttive a norma interna.
Come n. art. 205492.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello