Punta elicoidale in HSS N 5,5 mm

Codice art.: GG1365 5,5
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 2.55 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,5 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 57 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 5,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,09 mm/gir.
Colore collarino senza
Contenuto 20
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1365 5,5
EAN / GTIN 4045197910851

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.
Nocciolo normale senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Profilo rettificato:
concentricità radiale elevata e affilatura precisa dei taglienti.
Punte per la produzione in serie.
Come n. art. 114360.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello