{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / −0,03 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 54 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Colore collarino | verde | |
Contenuto | 5 | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | GG1357 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197909305 | |
Codice del produttore | GG1357 20/1,0 |