Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 6/1,5 mm

Codice art.: GG1248 6/1,5
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 35.80 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HB con h6
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Raggio del tagliente R1 1,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm
⌀ Posizione libera D1 5,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,026 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 0,032 mm
Tolleranza codolo h6
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1248 6/1,5
EAN / GTIN 4045197908766

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a norma DIN 6527.
Per una durata eccezionale.
Utilizzabile ad alte velocità di taglio, particolarmente adatta anche per acciai fino a circa 1.100 N/mm2.
Come n. art. 206348.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Pro INOX" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello