Giunto di sicurezza raccordo tubo 8 mm

Codice art.: GG0272 8
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 14.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (nominale) raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Pressione massima di esercizio 16 bar
    ⌀ Interno (nominale) raccordo tubo 8 mm
    Valore della portata 2.250 l/min
    Tipo di prodotto Giunto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG0272 8
    EAN / GTIN 4067263138204
    Codice del produttore GG0272 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.
    Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

    Proprietà:

    Contenuto: 5 pezzi

    Nota:

    Nippli adatti n. art. 080290080293.
    La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (⌀ nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello