Giunto per uso industriale filettatura esterna 1/4 pollici

Codice art.: GG0230 1/4
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 11.18 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura di raccordo esterna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Ottone
Pressione massima di esercizio 35 bar
Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici
Valore della portata 2.000 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG0230 1/4
EAN / GTIN 4067263138235
Codice del produttore GG0230 1/4

Descrizione

Esecuzione:

Giunto per uso industriale costruito per garantire un flusso elevato e ottimizzato di 2000 l/min (aria), valore nominale 7,8. Robusto giunto a chiusura rapida, di alta qualità, con chiusura su un lato. Valvola per un flusso ottimale, velocità di flusso estremamente elevate, ridotto calo di pressione, lunga durata, elevata sicurezza di funzionamento e tenuta perfetta.
Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Materiale:

Ottone nichelato, bussola in acciaio temprato e nichelato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello