{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 700 mm | |
Larghezza | 100 mm | |
Profondità | 110 mm | |
Altezza utile | 600 mm | |
Profondità con maniglia | 93 mm | |
Profondità senza impugnatura | 50 mm | |
Campo d’impiego | Impostazione container; Scaffale a cassetti | |
Peso | 1,7 kg | |
Tipo di prodotto | Chiusura centralizzata |
Codice articolo | 998310 600 | |
EAN / GTIN | 4067263111832 | |
Codice del produttore | 998310 600 |