Ripiano estraibile con occhielli, binari zincati 200 kg 150 mm

Codice art.: 998277 150
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
150
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza montato (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Regolazione dell’altezza con passo 25
Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza utile 650 mm
Profondità utile 600 mm
Larghezza utile in G 26
Profondità utile in G 24
Altezza montato 150 mm
Numero di occhielli 4
Campo d’impiego Impostazione container
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 998277 150
EAN / GTIN 4067263111672
Codice del produttore 998277 150

Descrizione

Esecuzione:

Auszugboden mit 100% Vollauszug. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 150 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. An Vorder- und Rückseite mit Ösen zur Befestigung von z.B. Zurrgurten. Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.
Mit verzinkten Auszugschienen für zusätzlichen Korrosionsschutz.

Per:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Fornitura:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen und Ösen.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello