Frontalino pieghevole Larghezza 56G, Altezza frontalino: 375mm

Codice art.: 998253 375
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondità 38 mm
Altezza frontalino 375 mm
Altezza utile 350 mm
Larghezza utile 1.400 mm
Larghezza utile in G 56
Angolo di inclinazione 180 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Campo d’impiego Impostazione container; Scaffale a cassetti
Peso 5,6 kg
Tipo di prodotto Sportello frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 998253 375
EAN / GTIN 4067263111597
Codice del produttore 998253 375

Descrizione

Esecuzione:

Il frontalino anteriore pieghevole impedisce agli oggetti di cadere dal ripiano. Il frontalino anteriore può essere ripiegato sul davanti. Angolo di inclinazione massimo di 180°. Con maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura su entrambi i lati con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassetti, impostazione container.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016.

Nota:

È necessario installare un ripiano con un’altezza frontalini di almeno 50 mm. In caso di installazione di cassetti con serratura, ante, barre di sicurezza o altro, è necessario prevedere un ripiano con un’altezza frontalino di 100 mm sotto il frontalino pieghevole. I cassetti non possono essere montati dietro il frontalino a ribalta. Non compatibile con le cassettiere per utensili del gruppo 93.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello