{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 300 mm | |
⌀ per ogni braccio di supporto | 30 mm | |
Numero di bracci di supporto | 7 | |
Portata per ogni traversa | 50 kg | |
Portata totale | 200 kg | |
Peso | 25 kg | |
Tipo di prodotto | Portabroccia in acciaio |
Codice articolo | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Codice del produttore | 998164 7 |