{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 450 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Profondità | 55 mm | |
Ampio supporto per tubi quadrati | 50 mm | |
Profondità del supporto per tubi quadrati | 50 mm | |
Larghezza supporto per tubi quadrati, dimensioni interne | 46 mm | |
Profondità supporto per tubi quadrati, dimensioni interne | 46 mm | |
⌀ supporto per tubi tondi | 42 mm | |
⌀ supporto per tubi tondi, dimensioni interne | 36 mm | |
Numero di supporti per tubi quadrati | 2 | |
Numero di supporti per tubi tondi | 3 | |
Portata per ogni supporto per tubi | 15 kg | |
Portata totale | 75 kg | |
Peso | 8 kg | |
Tipo di prodotto | Supporti |
Codice articolo | 998162 5 | |
EAN / GTIN | 4067263139065 | |
Codice del produttore | 998162 5 |