Supporto magnetico per cinghie a parete con cinghia ed estremità magnetica incluse R/W

Codice art.: 994326 R/W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 155 mm
    Larghezza 140 mm
    Profondità 140 mm
    Lunghezza cintura 8.000 mm
    Larghezza cinghia 50 mm
    Colore nastro rosso / bianco
    Peso 1 kg
    Tipo di prodotto Supporto per nastro di sbarramento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 994326 R/W
    EAN / GTIN 4251021127245
    Codice del produttore GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto magnetico per cinghie a parete in robusta plastica nera. Cinghia estensibile in continuo. Lunghezza massima di estensione della cinghia di 8 m. Con estremità magnetica inclusa.

    Uso:

    Per lo sbarramento mobile di file di scaffali.

    Nota:

    Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello