Supporto per cinghie a parete in metallo (cinghia inclusa) nero Y/B

Codice art.: 994325 Y/B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Sistema di montaggio a parete RS-GUIDESYSTEMS
Altezza 120 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 75 mm
Lunghezza cintura 4.000 mm
Larghezza cinghia 50 mm
Colore nastro giallo / nero
Peso 0,7 kg
Tipo di prodotto Supporto per nastro di sbarramento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994325 Y/B
EAN / GTIN 4251021114320
Codice del produttore GLW 25-J/17-4.0

Descrizione

Esecuzione:

Il supporto per cinghie a parete è realizzato in metallo termoverniciato. Montaggio a parete mediante collegamento a vite, senza materiale di fissaggio. Due alloggiamenti laterali per le estremità delle cinghie.

Uso:

Adatto per interni ed esterni.

Nota:

Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello