Palo di arresto (2 pz.) con cinghia inclusa giallo Y/B

Codice art.: 994302 Y/B
Sconto
317.50 CHF
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 147.75 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Palo di arresto con cinghia RS-GUIDESYSTEMS
    Altezza 1.000 mm
    Altezza base tonda 80 mm
    ⌀ Base tonda 410 mm
    Lunghezza cintura 4.000 mm
    Larghezza cinghia 50 mm
    Colore nastro giallo / nero
    Peso 8 kg
    Tipo di prodotto Palo di arresto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 994302 Y/B
    EAN / GTIN 4251021100910
    Codice del produttore GLA25-E/17-4.0 (VP 2)

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colonnina segnapercorso adatto sia per interni che per esterni. La struttura formata da due pezzi è facilmente montabile e smontabile e garantisce un utilizzo semplice e rapido. Palo tubolare e base tonda in plastica. Base tonda in materiale composito ecologico, 100% riciclato, colore nero.

    Uso:

    Adatto per interni ed esterni.

    Fornitura:

    Set con 2 pezzi, inclusa la cinghia.

    Nota:

    Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello