Palo di arresto (2 pz.) con cinghia inclusa rosso R/W

Codice art.: 994300 R/W
Sconto
317.50 CHF
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 147.75 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Palo di arresto con cinghia RS-GUIDESYSTEMS
    Altezza 1.000 mm
    Altezza base tonda 80 mm
    ⌀ Base tonda 410 mm
    Lunghezza cintura 4.000 mm
    Larghezza cinghia 50 mm
    Colore nastro rosso / bianco
    Peso 8 kg
    Tipo di prodotto Palo di arresto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 994300 R/W
    EAN / GTIN 4251021100545
    Codice del produttore GLA25-D/13-4.0 (VP 2)

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colonnina segnapercorso adatto sia per interni che per esterni. La struttura formata da due pezzi è facilmente montabile e smontabile e garantisce un utilizzo semplice e rapido. Palo tubolare e base tonda in plastica. Base tonda in materiale composito ecologico, 100% riciclato, colore nero.

    Uso:

    Adatto per interni ed esterni.

    Fornitura:

    Set con 2 pezzi, inclusa la cinghia.

    Nota:

    Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello