Montanti 2

Codice art.: 994275 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 400 mm
Peso 5 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994275 2
EAN / GTIN 4260214934324
Codice del produttore 350062

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio profilato da 3 mm di facile montaggio (a vite e a incastro). Grazie alla struttura a innesto e all'ampia scelta di lunghezze, questo sistema permette una notevole adattabilità.
Le traverse paracolpi vengono inserite negli alloggiamenti dei montanti. Ognuno di questi alloggiamenti presenta un range di regolazione della lunghezza di 75 mm.
In acciaio profilato a T 50×50 mm.
Montante centrale per la prolunga e il collegamento delle traverse paracolpi.

Fornitura:

Inclusi tasselli per il fissaggio al pavimento.

Verniciatura:

Nero RAL 9005 termoverniciati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello